曜日別特売

おるすばんサポートフィーダー

おるすばんサポートフィーダー - ドギーマンおるすばんサポートフィーダー - ドギーマンおるすばんサポートフィーダー - ドギーマンおるすばんサポートフィーダー - ドギーマンおるすばんサポートフィーダー - ドギーマンおるすばんサポートフィーダー - ドギーマン

簡単操作で「ごはん時間」をサポートする自動給餌&フードストッカーです。
旅行や外出時、健康管理、帰宅が遅くなる時などにお使いいただけます。
いつも食べてる「ごはん時間」に簡単設定
最適なごはん量に細かく設定できる。
カチッと密閉できるので、湿度やホコリなどの侵入を防止。
録音機能で、飼い主さんの声で「ごはんだよ!」の合図
停電時も安心。乾電池&USBコードの2電源式。
食器は水洗いOK。ピカピカのお皿でおいしいごはん。
タンク容量約1kg!フードストックに。

用途自動給餌器(犬、猫用)付属品USBコード1.5m電源乾電池、USBコードタンク容量約1kg(3L)<1日の給餌量48gの猫ちゃんなら約20日分ストック可能>内容量1個
注意
※USBアダプター、乾電池は付属していません。(別売)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61521104-
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする