曜日別特売

ゴールドプロス 50g

ゴールドプロス 50g - HIKARI

8つの機能を持った新世代フレーク金魚用!!
1:水の汚れをおさえる
”ひかり菌”が魚の体内から生きたまま排泄されてフンを分解。食べ残しを”GB(ガーベッジバスター)菌”が分解。
2:ろ材の汚れをおさえる
ろ材の汚泥を分解し:目詰まりを軽減。
3:無着色で水キレイ
無着色のため水槽水に色素が移りません。
4:コケをおさえる
チッ素の発生量が少なく梅エキスがリン酸の排出量を減らしコケの原因をおさえます。
5:健康的な消化をサポート
2つの生菌が腸内でエサを消化吸収しやすい形に分解。
6:健康をサポート
”ひかり菌”が腸内細菌のバランスを保ちます。
7:水環境を改善
”ひかり菌”がエロモナス菌など水中の悪玉菌を抑制。
8:強力色揚げ
色鮮やかな金魚に育てるためカロチノイドを強化配合。

成分保証成分:たんぱく質32%以上、脂質7.0%以上、粗繊維2.0%以下、水分10%以下、灰分11%以下、りん1.0%以上原材料フィッシュミール、でんぷん類、大豆ミール、小麦粉、かしこ、乳化剤、ビール酵母、小麦胚芽、グルテンミール、魚油、とうもろこし、梅エキス、海藻粉末、米ぬか、カロチノイド、アミノ酸(メチオニン)、ガーリック、生菌剤、ビタミン類(塩化コリン,E,C,イノシトール,B5,B2,A,B1,B6,B3,葉酸,D3,ビオチン)、ミネラル類(P,Fe,Mg,Zn,Mn,Cu,I)内容量1袋(50g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61522310-
430
299
329(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする