ハムスター・リスのカットチーズ 70g

ハムスター・リスのカットチーズ 70g - miniAnimanハムスター・リスのカットチーズ 70g - miniAnimanハムスター・リスのカットチーズ 70g - miniAniman
(1件のレビュー)

プロセスチーズ(人間用)に比べて塩分を約20%カット!
チーズをたっぷり使い、ハムスターリスが手に持って食べやすい大きさにカットしました。
歯や骨の健康を保つカルシウムを2倍に増量しています。
日本食品標準成分表2010

用途スナック(ハムスター、リス用)仕様エネルギー:100g当たり340kcal成分粗たんぱく質13.0%以上、粗脂肪12.0%以上、粗繊維1.0%以下、粗灰分10.0%以下、水分40.0%以下原材料チーズ、でん粉類、小麦粉、ゼラチン、植物油脂、グリセリン、ミネラル類(カルシウム)、プロピレングリコール、増粘多糖類、保存料(ソルビン酸カリウム、デヒドロ酢酸ナトリウム)、酸味料、乳化剤、食用色素(β-カロテン、酸化チタン)、酸化防止剤(エリソルビン酸ナトリウム)、香料内容量1袋(70g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61521960-
オープン
179
197(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61521960
2024-12-18
用途: ハムスターのおやつに使用
川波コーポレーション卸売・小売業

ジャンガリアンハムスターやゴールデンハムスターに与えていますが、とても食い付きがいいです。
リピート品ですが、また購入したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする