ハムスター・リスのカットビーフ 60g

ハムスター・リスのカットビーフ 60g - miniAnimanハムスター・リスのカットビーフ 60g - miniAnimanハムスター・リスのカットビーフ 60g - miniAniman

ドワーフ種でも手に持てるサイズのペット用ビーフキューブスナックです。
動物性タンパクを気軽に摂取できます。
手に持っておいしそうにかじるかわいらしい姿が見られます。
肉類の栄養分がペットに最適になるように配合してあります。
霜降りビーフのような見た目にこだわった国産のスナックです。

用途スナック(ハムスター、リス用)仕様エネルギー:100g当たり310kcal成分粗たんぱく質15.0%以上、粗脂肪4.0%以上、粗繊維0.5%以下、粗灰分2.5%以下、水分35.0%以下原材料小麦粉、肉類(鶏肉、鶏ササミ、牛肉)、ゼラチン、チーズ、小麦たん白、脱脂大豆、プロピレングリコール、グリセリン、ミネラル類(ナトリウム、カルシウム)、保存料(ソルビン酸カリウム)、食用色素(赤106、黄4、酸化チタン)、酸味料、増粘安定剤(ジェランガム)、酸化防止剤(エリソルビン酸ナトリウム)、香料内容量1袋(60g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61521969-
オープン
179
197(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする