ウサギのカリカリキャロット 毛球ケア 50g

ウサギのカリカリキャロット 毛球ケア 50g - miniAnimanウサギのカリカリキャロット 毛球ケア 50g - miniAnimanウサギのカリカリキャロット 毛球ケア 50g - miniAniman

大好きなにんじんで毛玉スッキリ!カリカリッとおいしく食べて毛玉をケア。
ビタミンやミネラルが豊富なにんじんを使った、ハードなかたさのスナック。
食物繊維が毛づくろいなどでお腹にたまった抜け毛を押し出し、お腹の健康を維持。
カリカリ噛んで歯の伸び過ぎを防止。
適度なかたさのものを噛むことで、歯の伸び過ぎを防ぐほか、ストレスの解消にも。

用途スナック(ウサギ用)仕様エネルギー:100g当たり390kcal成分粗たんぱく質15.0%以上、粗脂肪1.5%以上、粗繊維7.0%以下、粗灰分6.5%以下、水分10.0%以下原材料小麦粉、大豆粉、コーングリッツ、植物油脂、大豆たん白、パン粉、糖類、にんじん、シャンピニオンエキス、セルロース(食物繊維)、ソルビトール、ミネラル類(ナトリウム)、保存料(ソルビン酸)、着色料(赤106)内容量1袋(50g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61521987-
オープン
239
263(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする