曜日別特売

エブリバード むき餌 920g

エブリバード むき餌 920g - EVERY BIRDエブリバード むき餌 920g - EVERY BIRDエブリバード むき餌 920g - EVERY BIRD
(1件のレビュー)

小鳥のための総合栄養食「エブリバード」シリーズです。
自然素材の穀物にビタミンミネラルカルシウム葉緑素乳酸菌を配合しました。
セキセイインコ中型インコ文鳥十姉妹その他の小鳥全般に。
むき餌タイプはお掃除が楽々です。

用途小鳥用主食成分保証成分:粗タンパク質11.8%以上、粗脂肪3.6%以上、粗繊維4.6%以下、粗灰分4.2%以下、水分12.0%以下、炭水化物約60.2%(平均分析値)カロリー(kcal)約385/100g原材料あわ、ひえ、きび、カナリアシード、青米、ボレー、グリーンボレー、黒糖ボレー、卵黄ペレット(米粉、グルテンミール、小麦粉、ブドウ糖、オリゴ糖)、天日原塩(ミネラルソルト)、乳酸菌、トルラ酵母、糖蜜、ケイ酸アルミナ、米糠、アルファミール、麦芽発酵エキス、ビタミン類(A・D3・E・B1・B2・B6・B12・D-パントテン酸カルシウム・ニコチン酸)、ミネラル類(硫酸マンガン・硫酸亜鉛・硫酸銅・硫酸マグネシウム・硫酸鉄・塩化コバルト)、アミノ酸類(塩化コリン・メナジオンK3)内容量1袋(920g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61521795-
オープン
619
681(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61521795
2025-10-24
用途: ジュウシマツのエサ

飼ってるジュウシマツエサとして利用しています。リピーターです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする