栄養価が高く、リンゴの風味で嗜好性のよいペレットを配合したセキセイインコ用総合栄養食です。
ビタミン、ミネラル、カルシウム、乳酸菌配合。
用途小鳥用主食成分保証成分:粗タンパク質10.1%以上、粗脂肪6.5%以上、粗繊維4.0%以下、粗灰分1.6%以下、水分10.5%以下、炭水化物約62.7%(平均分析値)カロリー(kcal)約380/100g原材料アワ、ヒエ、キビ、カナリアシード、オーツ、ペレット(米、米糠、粟、炭酸カルシウム、果糖、天日原塩、乳酸菌、トルラ酵母、糖蜜、ケイ酸アルミナ、アルファミール、麦芽発酵エキス、ビタミン類(A・D3・E・B1・B2・B6・B12・D-パントテン酸カルシウム・ニコチン酸)、ミネラル類(硫酸マンガン・硫酸亜鉛・硫酸銅・硫酸マグネシウム・硫酸鉄・塩化コバルト)、アミノ酸類(塩化コリン・メナジオンK3)、香料)内容量1袋(630g)