Self Trimmer コードレスバリカン ディテール

Self Trimmer コードレスバリカン ディテール - PetioSelf Trimmer コードレスバリカン ディテール - PetioSelf Trimmer コードレスバリカン ディテール - PetioSelf Trimmer コードレスバリカン ディテール - PetioSelf Trimmer コードレスバリカン ディテール - PetioSelf Trimmer コードレスバリカン ディテール - PetioSelf Trimmer コードレスバリカン ディテール - PetioSelf Trimmer コードレスバリカン ディテール - Petio

ペット専用刃を採用した、カット幅6mmの微細な面をカットするのにピッタリなコードレスバリカン。
ペンシル型なので持ちやすく小回りがきき、USB仕様で使い勝手が良いです。
今まで切りにくかった肉球の間も丁寧なカットが出来ます。

セット内容バリカン本体、専用充電アダプター、専用USBケーブル(長さ1.5m)、刃部用潤滑オイル(4mL)、掃除用ブラシ、保証書付取扱説明書材質本体:ABS樹脂、刃:ステンレス・セラミック質量(g)約270消費電力(W)交流式使用時:約4.5、充電式使用時:約3電源充電アダプター:(定格入力)AC100ー240V 50/60Hz(定格出力)DC5V1000mA、本体:ニッケル水素電池定格電圧(V)AC100 50/60Hz使用時間約45分充電時間約5時間(フル充電)定格時間約15分(連続で使用できる時間)電源供給方式充電・交流式内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61521436W26271
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする