グルフリ生活 デグー専用 200g

グルフリ生活 デグー専用 200g - ハイペットグルフリ生活 デグー専用 200g - ハイペットグルフリ生活 デグー専用 200g - ハイペットグルフリ生活 デグー専用 200g - ハイペット
(1件のレビュー)

健康維持のために糖類ゼロで成形したデグー専用フード。
健康維持に必要なビタミンCを配合。
関節の健康維持にグルコサミンを配合。
腸内細菌の栄養に難消化性デキストリンを配合。
尿臭軽減にユッカ抽出物配合。
食べやすい形と硬さにこだわり、グルテンフリーで成形。

成分粗たん白質17.0%以上、粗脂肪2.0%以上、粗繊維18.0%以下、粗灰分7.0%以下、水分10.0%以下、カルシウム約5.0%、カロリー約 270Kcal/100g賞味期限2年原材料糟糠類(ふすま、米糠、大麦糠)、牧草(チモシー、アルファルファ)、豆類(きな粉、脱脂大豆)、コーンミール、炭酸カルシウム、にんじんエキス、食塩、ビタミンミックス、ミネラルミックス、難消化性デキストリン、オリゴ糖、ビタミンC、ユッカ抽出物、グルコサミン、乳酸菌EC12(殺菌処理)内容量1袋(200g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61522039-
オープン
469
516(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-01
用途: デグーの主食
農・林・水産業

デグーを多頭飼いしています。デグーテイスト+とデグーの極みと併用しています。両手で持って食べる様子に癒されます。いいですこれ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする