BIGMAN(ビッグマン)
ALクリップ
使い方はアイデア次第。
用途
第3の手としてコードの裁きに。
パイプなどの固定に。
メモのクリップに。
材質
樹脂
内容量
1個
注意
※ご使用上の注意をご使用前に必ずお読みください。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61528856
FC1S
23×23×91
5
小・小/1連
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
4日以内出荷
61528865
FC3S
23×23×123
7
小・小/3連
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
4日以内出荷
61528874
FC5S
23×23×155
10
小・小/5連
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
4日以内出荷
61528890
FC1CN
30×23×91
14
小・大/1連
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
4日以内出荷
61528899
FC3CN
30×23×91
16
小・大/3連
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
4日以内出荷
61528908
FC5CN
30×23×91
19
小・大/5連
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
4日以内出荷
61528917
FC1L
30×23×91
22
大・大/1連
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
3日以内出荷
61528926
FC3L
30×23×91
25
大・大/3連
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
4日以内出荷
61528935
FC5L
30×23×91
27
大・大/5連
オープン
¥
509
¥
560
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください