BIGMAN(ビッグマン)
六角棒レンチ
工具とボルトの接触面が大きく、少ない力で確実に締め付けることができ、ドライバーのようにねじ溝がつぶれて破損してしまう心配もありません。ショートサイズ。
用途
穴付ボルト等の締付け取外しに。
材質
クロームバナジウム鋼・ニッケルクロムメッキ
タイプ
ショートサイズ
先端形状
六角棒
内容量
1本
注意
※ご使用上の注意をご使用前に必ずお読みください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
レンチサイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61529364
HW-3.0
66×22×3
6
3
オープン
¥
95
¥
105
(税込)
4日以内出荷
61529380
HW-12.0
140×55×12
165
12
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
4日以内出荷
61529389
HW-14.0
155×70×14
260
14
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください