BIGMAN(ビッグマン)
板C型クランプ
挟んでからネジで締めつけ材料を固定する仕組みで締めつける力は強力です。
用途
木材同士を接着剤で圧着する時や、木材同士を強く合わせて固定し同時に丸ノコでカットする時なども安定した保持力を保ちます。
色
シルバー
タイプ
板C型クランプ
内容量
1個
注意
※ご使用上の注意をご使用前に必ずお読みください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
最大開口(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61529057
BM-4038
59×78×20
66
25
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
3日以内出荷
61529066
BM-4039
61×115×20
140
50
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
4日以内出荷
61529075
BM-4040
119×147×29
320
65
オープン
¥
309
¥
340
(税込)
3日以内出荷
61529084
BM-4041
90×149×25
269
75
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月上旬
61529100
BM-4042
105×195×35
457
100
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月18日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください