曜日別特売

ツールボックス

ツールボックス - BIGMAN(ビッグマン)ツールボックス - BIGMAN(ビッグマン)

道具や工具の収納を目的としたバッグ。ハイプハンドルのツールボックスハンドルの両端を直角に曲げているので出し入れがし易くなっています。外側内側共にポケットを多く装備しているツールボックスのスタンダードモデル。

用途道具や工具を収納するハイプハンドルのツールボックスとして。材質ポリエステル寸法(mm)270×405×220グレー/ブラック質量(g)950タイプハイプハンドルツールボックス内容量1個
注意
※本来の用途以外の使用はおやめください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61528847ITB-26
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする