ワイドモンキー

ワイドモンキー BIGMAN(ビッグマン) ワイドモンキー BIGMAN(ビッグマン) ワイドモンキー BIGMAN(ビッグマン) ワイドモンキー BIGMAN(ビッグマン) ワイドモンキー BIGMAN(ビッグマン) ワイドモンキー BIGMAN(ビッグマン) ワイドモンキー BIGMAN(ビッグマン) ワイドモンキー BIGMAN(ビッグマン)
(2件のレビュー)

ワイドサイズなので幅広いサイズのボルトやナットに対応できるモンキーレンチ。ショートタイプなので手に収まりやすく、グリップにはディッピンググリップを仕様しています。

用途口径部を調整することで色々なサイズのボルトやナットなどを回すことが出来るワイドモンキー。 サイズが自由に調整できるので、回したいボルト・ナットのサイズに合うレンチをもっていなかったときや、平行な面が2つある部品(L形コネクタなど)を回すときに使えます。 仕様ディッピンググリップ 材質本体 CR-V ブラック タイプショートタイプ 内容量1個
注意
※ご使用上の注意をご使用前に必ずお読みください。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
長さ(mm)
開口幅(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
ATS-214 61528987
ATS-214 61528987
61528987 ATS-214 105 105×49×11 90 24
オープン
899
989 (税込)
当日出荷
ATS-215 61528996
ATS-215 61528996
61528996 ATS-215 125 125×64×14 163 34
オープン
1,098
1,208 (税込)
当日出荷
ATS-216 61529005
ATS-216 61529005
61529005 ATS-216 135 135×78×16 248 41
オープン
1,698
1,868 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-06-30
用途:
ちょうどよいサイズ

無線の同軸コネクタ(ML)と基台の取り外し用に、小さな工具箱に収まるサイズのレンチを探していて行きつきました。強く締め付けるわけではないので、柄の部分が小さい子のレンチは用途にはぴったりでした。

2025-04-23
用途:
キッチンの水栓を変える際に使いました
匠リフォーム 様 (建設業・工事業)

店舗のキッチンの水栓を交換する際に使いました。枝が短いので、狭いところにも入り作業がしやすかったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする