BIGMAN(ビッグマン)
ワイドモンキー
ワイドサイズなので幅広いサイズのボルトやナットに対応できるモンキーレンチ。
用途
口径部を調整することで色々なサイズのボルトやナットなどを回すことが出来るワイドモンキー。 サイズが自由に調整できるので、回したいボルト・ナットのサイズに合うレンチをもっていなかったときや、平行な面が2つある部品(L形コネクタなど)を回すときに使えます。
材質
本体 CR-V
色
ブラック
内容量
1個
注意
※ご使用上の注意をご使用前に必ずお読みください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
寸法(mm)
質量(g)
開口幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61528960
ATS-211
150
150×49×11
111
24
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
61528969
ATS-212
200
200×64×14
211
34
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
61528978
ATS-213
250
250×78×14
322
41
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください