BIGMAN(ビッグマン)
ディープソケット
インパクトレンチ用ソケット
ボルト・ナットの脱着に。
用途
エア駆動や電動のインパクトレンチなどの動力工具で一気にボルトやナットを回したり外すことができる。自動車のタイヤ交換に使え、タイヤを固定しなくても外すことができる。
仕様
サイズ&ロゴ:レーザーマーキング
材質
クロムモリブデン鋼(SCM440)
差込角(mm)
12.7
表面処理
リン酸マンガン処理
内容量
1個
注意
※ご使用上の注意をご使用前に必ずお読みください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
ソケットサイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61529215
BIS-D17
122×25×25
195
17
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
4日以内出荷
61529224
BIS-D19
126×27×27
219
19
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
3日以内出荷
61529240
BIS-D21
126×29×29
251
21
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください