BIGMAN(ビッグマン)
両面ハトメ 20組入
丈夫な真鍮製。
用途
書類とじ・文具・バッグ・靴などに。車シート(ホロ)の穴の補強に。
仕様
ハトメ穴サイズ(mm):10●使用可能な厚み:厚さ3mmまで
材質
真鍮
質量(g)
40
番手
#25
入数
両面ハトメ20組入
使用可能材質
厚紙・布・皮革・ビニールなど
内容量
1袋
注意
※ご使用上の注意をご使用前に必ずお読みください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61529574
BMM-09
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください