曜日別特売

ピン&Oリングセット

ピン&Oリングセット - BIGMAN(ビッグマン)ピン&Oリングセット - BIGMAN(ビッグマン)ピン&Oリングセット - BIGMAN(ビッグマン)ピン&Oリングセット - BIGMAN(ビッグマン)ピン&Oリングセット - BIGMAN(ビッグマン)ピン&Oリングセット - BIGMAN(ビッグマン)
(1件のレビュー)

インパクトソケット用のピン・0リングセット。

用途インパクトソケット用。仕様適応製品:差込角12.7mm(1/2”)用内容量1袋
注意
※必ずサイズに合った物をご使用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61529608BIS-OP1全体:4スタンダード:10~14mm用、ディープ:17mm用
オープン
199
219(税込)
3日以内出荷
61529617BIS-OP2全体:5スタンダード:17~32mm用、ディープ:19・21mm用
オープン
219
241(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-01
用途: タイヤ脱着に使用
瀧本オートサービス自動車・二輪車・自転車関連業

ピンはソケット抜け防止ですが緩くてもきつくても良くありません。めんどくさくて付けない人もありますがインパクト衝撃で抜けます。ソケットに手を添える癖がある人は巻き込んで怪我するので気を付けましょう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする