曜日別特売

ビットアダプターSDS

ビットアダプターSDS - BIGMAN(ビッグマン)ビットアダプターSDS - BIGMAN(ビッグマン)ビットアダプターSDS - BIGMAN(ビッグマン)ビットアダプターSDS - BIGMAN(ビッグマン)ビットアダプターSDS - BIGMAN(ビッグマン)

一体式でブレが少なく安定した作業が可能。ビットの差し込みはワンタッチ式で素早く装着。六角軸パーツが使える変換アダプター。SDSプラス。

用途ハンマードリル(SDSプラスシャンク対応)で六角軸タイプの先端工具が使える。材質クロムバナジウム鋼+アルミ●表面処理:パーカー処理寸法(mm)75×15×15質量(g)45差込角(mm)6.35内容量1本
注意
※本製品に取り付けが可能な先端工具は、6.35mm六角軸の先端工具です。丸軸ドリルやストレートビットなどは使用できません。ハンマードリルは回転モードでお使いください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61529249BIT-305
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする