BIGMAN(ビッグマン)
シルバーC型クランプ
挟んでからネジで締めつけ材料を固定する仕組みで締めつける力は強力です。
用途
木材同士を接着剤で圧着する時や、木材同士を強く合わせて固定し同時に丸ノコでカットする時なども安定した保持力を保ちます。
色
シルバー
タイプ
C型クランプ
内容量
1個
注意
※ご使用上の注意をご使用前に必ずお読みください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
最大開口(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61529014
BM-4034
50×77×14
41
25
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
61529030
BM-4035
66×115×20
83
50
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
当日出荷
61529039
BM-4036
100×155×24
178
75
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
4日以内出荷
61529048
BM-4037
117×200×29
330
100
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください