ロッキングプライヤー

ロッキングプライヤー - BIGMAN(ビッグマン)ロッキングプライヤー - BIGMAN(ビッグマン)ロッキングプライヤー - BIGMAN(ビッグマン)ロッキングプライヤー - BIGMAN(ビッグマン)ロッキングプライヤー - BIGMAN(ビッグマン)ロッキングプライヤー - BIGMAN(ビッグマン)ロッキングプライヤー - BIGMAN(ビッグマン)ロッキングプライヤー - BIGMAN(ビッグマン)

モンキレンチ・プライヤ・ペンチ・万力などの機能を備えた万能工具として、あらゆる分野で使えます。

用途鈑金や溶接作業の仮止め。固定や溶着、接合の保持作業等に。材質本体:S45C表面処理ニッケルメッキ内容量1個
注意
※ご使用上の注意をご使用前に必ずお読みください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
全長(mm)
質量(g)
最大挟み幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61529109BM-4045140×43×1314015220
オープン
389
428(税込)
当日出荷
61529118BM-4046180×55×1718030930
オープン
699
769(税込)
当日出荷
61529127BM-4047225×65×1822544040
オープン
889
978(税込)
当日出荷
61529136BM-4048170×45×1217017650
オープン
689
758(税込)
3日以内出荷
61529145BM-4049225×55×1722533060
オープン
889
978(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする