BIGMAN(ビッグマン)
ロッキングプライヤー
挟み腕のふところが大きくアングル越しの溶接の位置決めなどに最適です。
用途
角鉄材のクランプに有効、金工作業、軽天作業に。
材質
本体:S45C
タイプ
C型
表面処理
ニッケルメッキ
内容量
1個
注意
※ご使用上の注意をご使用前に必ずお読みください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
全長(mm)
質量(g)
アゴの深さ(mm)
最大挟み幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61529170
BM-4051
240×115×22
240
430
52
56
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
61529179
BM-4052
275×135×28
275
647
65
90
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください