BIGMAN(ビッグマン)
ロッキングプライヤー
あごの中央が開口していることで、保持している箇所のつなぎ目での溶接等を可能にします。
用途
鈑金や溶接作業の仮止め。固定や溶着、接合の保持作業等に。
材質
本体:S45C
寸法(mm)
225×70×63
全長(mm)
225
質量(g)
595
タイプ
溶接用
表面処理
ニッケルメッキ
アゴの深さ(mm)
70
最大挟み幅(mm)
70
内容量
1個
注意
※ご使用上の注意をご使用前に必ずお読みください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61529188
BM-4053
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください