BIGMAN(ビッグマン)
ロッキングプライヤー
金属板などをつかんだ状態のままロックできるプライヤーです。作業中にすっと力を込めている必要がないため、作業の簡便化に大きく貢献してくれます。そしてはさむ部分が横に長いため、安定性があります。
用途
金属板の折り曲げ、圧着、強制に。
材質
本体:S45C
寸法(mm)
250×98×70、アゴの深さ:48、アゴの幅:100、はさみ幅:最大60
全長(mm)
250
質量(g)
780
表面処理
ニッケルメッキ
内容量
1個
注意
※ご使用上の注意をご使用前に必ずお読みください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61529154
BM-4050
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください