曜日別特売

ロック式樹脂クランプ

ロック式樹脂クランプ - BIGMAN(ビッグマン)ロック式樹脂クランプ - BIGMAN(ビッグマン)ロック式樹脂クランプ - BIGMAN(ビッグマン)ロック式樹脂クランプ - BIGMAN(ビッグマン)

接着・のこ挽きなど部材を一握りで簡単にロックして固定。

用途ロック式樹脂クランプ。材質口金・キャップ:PE、ラチェット・亜鉛合金●グリップ:TPR●本体:レバー・ナイロン●バネ:スチールブラック/オレンジ仕様ラチェット機構付寸法(mm)245×85×34質量(g)240最大開口(mm)70本体サイズ(mm)240内容量1個
注意
※クランプ以外の用途には使用しないでください。
※小さなお子様の手が届かない所で保管してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大開口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61529197BRC-370
オープン
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする