曜日別特売

精密ドライバーセット 磁気付

精密ドライバーセット 磁気付 - BIGMAN(ビッグマン)精密ドライバーセット 磁気付 - BIGMAN(ビッグマン)精密ドライバーセット 磁気付 - BIGMAN(ビッグマン)精密ドライバーセット 磁気付 - BIGMAN(ビッグマン)精密ドライバーセット 磁気付 - BIGMAN(ビッグマン)精密ドライバーセット 磁気付 - BIGMAN(ビッグマン)
(1件のレビュー)

軸が細く、精密作業に便利なドライバーセットです。 模型製作等のホビー向けによく使われるドライバーをまとめました。 先端に磁気を帯びており、小ねじ締めにも活躍します。 丸みを帯びた独特の形状に滑り止め加工をしているため、スムーズに作業いただけます。磁石付きなのでネジを落としたくない作業に。

用途精密ネジの締付け、緩め作業にセット内容[6本セット(磁気付)]+1、+0、+00、-2.4、-1.8、-1.2寸法(mm)100×193×26質量(g)101先端サイズ+1、+0、+00、-2.4、-1.8、-1.2先端形状プラス・マイナス商品構成セット品刃先マグネットあり内容量1セット
3月22日より値下げいたしました。
注意
※ご使用上の注意をご使用前に必ずお読みください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61529669BM-4044
オープン
499
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61529669
2024-08-02
用途: 太めなので使いやすいです

細いのを使用していましたが、安定せず力も必要でそこが不満でした。
こちらは磁気も付いていますので小さいネジも外れることなくスムーズに取り付けができます。
なにかと使うドライバーなのでストレスなく使用したい方にはおすすめです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする