BIGMAN(ビッグマン)
アジャストロックレンチ スパナ付
ディスクグラインダー先端パーツの脱着に。
ピン穴の中心幅が10~30mmまで使用可能となっています。
ピン穴4mm以上の各メーカーのディスクグラインダーに対応しています。
用途
ディスクグライダー先端パーツの着・脱用に。
仕様
ピンの長さ(mm):5
付属品
12×14スパナ付
寸法(mm)
190×40×25
色
シルバー/レッド
質量(g)
195
使用範囲
ピン径:4Φ●軸間距離:10~30mm
内容量
1個
注意
※調整ネジは、確実に締めてください。ゆるんだ状態で使用すると、ピン穴をいためる恐れがあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61529206
AP-1030SB
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください