BIGMAN(ビッグマン)
両面ハトメパンチセット 替玉15組入
穴あけポンチ・ポンチ用下敷き付き。両面ハトメパンチセット。
用途
ビニールハウスの穴の補強に。ビニールシートの穴の補強に。カーテンの穴の補強に。補修・補強・制作に。
仕様
●ハトメサイズ(mm):10(#25)●ハトメ穴サイズ(mm):10●使用可能な厚み:厚さ3mmまで
付属品
両面ハトメ15組入
材質
アルミ製
質量(g)
268
使用可能材質
厚紙・布・皮革・ビニールなど
内容量
1セット
注意
※ご使用上の注意をご使用前に必ずお読みください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61529705
BMM-07
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください