グーリング
カウンターシンク 90° 面取り加工 ストレートシャンク タイプN 327 SKH51製
材質
HSS
刃数
3
角度(°)
90
コーティング
TiNコーティング
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シャンク径(Φmm)
全長L(mm)
先端径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61534219
327 10.400
6
50
2.5
¥
5,280
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
メーカー直送
61534228
327 11.500
8
56
2.8
¥
5,340
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
61534237
327 13.400
8
56
2.9
¥
5,060
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
61534246
327 15.000
10
60
3.2
¥
4,840
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
61534255
327 30.000
12
71
4.2
¥
17,910
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください