曜日別特売

覗き見防止フィルターLN9WAN 湾曲モニター30インチ(21:9)

覗き見防止フィルターLN9WAN 湾曲モニター30インチ(21:9) - 光興業

湾曲モニター用視界制御(機密漏洩防止)フィルター。情報セキュリティー対策商品。視界制御左右60°で他人の目を気にせず、快適オペレーション。見やすい明るさと鮮明な画面で視界制御します。光沢面側・ノングレア面側 双方表面として使用できます。装着にはL型樹脂ストッパーとタブストッパー。下辺留めパットを採用。キズに弱い液晶画面をがっちりガード(表面硬度3H)。数量に関係なくご指定サイズにて製作致します。可視光線透過率65%、紫外線カット99%、ブルーライトカット40%、帯電防止、外光反射率1.5%、視界制御視野角左右60度。

取付方式L型樹脂ストッパーとタブストッパーサイズ(inch)30のぞき見防止反射防止ブルーライトカット内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61533065LN9-300WAN
25,000
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする