湾曲モニター用視界制御(機密漏洩防止)フィルター。情報セキュリティー対策商品。視界制御左右60°で他人の目を気にせず、快適オペレーション。見やすい明るさと鮮明な画面で視界制御します。光沢面側・ノングレア面側 双方表面として使用できます。装着にはL型樹脂ストッパーとタブストッパー。下辺留めパットを採用。キズに弱い液晶画面をがっちりガード(表面硬度3H)。数量に関係なくご指定サイズにて製作致します。可視光線透過率65%、紫外線カット99%、ブルーライトカット40%、帯電防止、外光反射率1.5%、視界制御視野角左右60度。