らくらく歯みがきシートプレミアム 30枚×2個パック

らくらく歯みがきシートプレミアム 30枚×2個パック - Super Catらくらく歯みがきシートプレミアム 30枚×2個パック - Super Catらくらく歯みがきシートプレミアム 30枚×2個パック - Super Cat

特殊シートの溝が歯についた汚れをかき取ります。
消臭抗菌作用のある天然由来成分グレープフルーツ種子抽出エキス配合です。
お口のニオイもさわやかにする緑茶フレーバーを配合しております。
ノンアルコールノンパラベンの低刺激処方でペットにも安心して使用できます。
お買い得2個パック

用途犬猫用ケア用品成分精製水、グリセリン、緑茶ポリフェノール、pH調整剤、洗浄剤、メチルパラベン、エチルパラベン、界面活性剤、香料材質不織布(パルプ、レーヨン、融着繊維)質量(g)244シートサイズ(mm)150×100対象動物犬、猫内容量1セット(60枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61533519CS-101
オープン
599
659(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする