らくらく歯みがきウォッシュ ミルクフレーバー 150ml

らくらく歯みがきウォッシュ ミルクフレーバー 150ml - Super Cat

水に混ぜて飲むだけでお口すっきり!とってもらくらく簡単。
歯ブラシや歯みがきシートでの歯みがきが苦手なワンちゃんネコちゃんに最適です。
甘い香りのミルクフレーバーだからおいしく歯みがきができます。
配合のフルボ酸は天然成分なので安心安全でペットにやさしい飲むタイプの歯みがきです。
【フルボ酸とは?】
土壌から抽出した天然成分です。飲料や食品などにも使用されています。

用途犬猫用ケア用品寸法(mm)45×45×145質量(g)174原材料フルボ酸エキス、水、クエン酸、安息香酸ナトリウム 香料対象動物犬、猫内容量1個(150mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61533580CS-61
オープン
799
879(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする