曜日別特売

軽量折り畳みタブレットスタンド と Apple iPad Pro 第4世代 2022年版 11インチ 反射防止 保護フィルム セット 互換品

軽量折り畳みタブレットスタンド と Apple iPad Pro 第4世代 2022年版 11インチ 反射防止 保護フィルム セット 互換品 - メディアカバーマーケット軽量折り畳みタブレットスタンド と Apple iPad Pro 第4世代 2022年版 11インチ 反射防止 保護フィルム セット 互換品 - メディアカバーマーケット軽量折り畳みタブレットスタンド と Apple iPad Pro 第4世代 2022年版 11インチ 反射防止 保護フィルム セット 互換品 - メディアカバーマーケット軽量折り畳みタブレットスタンド と Apple iPad Pro 第4世代 2022年版 11インチ 反射防止 保護フィルム セット 互換品 - メディアカバーマーケット軽量折り畳みタブレットスタンド と Apple iPad Pro 第4世代 2022年版 11インチ 反射防止 保護フィルム セット 互換品 - メディアカバーマーケット軽量折り畳みタブレットスタンド と Apple iPad Pro 第4世代 2022年版 11インチ 反射防止 保護フィルム セット 互換品 - メディアカバーマーケット軽量折り畳みタブレットスタンド と Apple iPad Pro 第4世代 2022年版 11インチ 反射防止 保護フィルム セット 互換品 - メディアカバーマーケット軽量折り畳みタブレットスタンド と Apple iPad Pro 第4世代 2022年版 11インチ 反射防止 保護フィルム セット 互換品 - メディアカバーマーケット

軽量、コンパクトなスティックタイプのタブレットスタンドです。

タブレットの大きさや向きに合わせ、2箇所のアームでフレキシブルな角度調節が可能。
縦置き・横置きどちらにも対応します。
タブレット支持面はウレタン仕様ですが、固定機能はございません。スタンドは安定した場所にてご利用ください。
反射防止タイプ保護フィルム
反射低減機能を施し、長時間の視聴への目の負担を軽減します。
液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。
硬度 3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。
気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。

付属品
クリーニングクロス×1
ヘラ×1
適合機種Apple iPad Pro 第4世代 2022年版ブラック質量(g)約 90収納寸法(mm)約183×32×26特性反射防止(アンチグレア)内容量1セット
注意
※こちらのタブレットスタンドは汎用スタンドです。専用スタンドではございません。
※タブレット本体は付属しておりません。軽量コンパクトスタンド(クリーニングクロスは付属)のみです。
※本商品はタブレット本体のみでご使用いただける仕様です。2in1タイプのタブレットの場合、キーボードを装着した状態ではご使用いただくことはできません。
※記載された製品名やブランド名は、適合サイズの説明の便宜上使用しており、各社の商標または登録商標です。
※当製品は互換品となります。公式メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61534054stand-2-k0001481863
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする