自転車 ホルダー スタンド と Apple iPhone 14 Pro Max 6.7インチ 互換品 反射防止 保護フィルム セット

自転車 ホルダー スタンド と Apple iPhone 14 Pro Max 6.7インチ 互換品 反射防止 保護フィルム セット - メディアカバーマーケット自転車 ホルダー スタンド と Apple iPhone 14 Pro Max 6.7インチ 互換品 反射防止 保護フィルム セット - メディアカバーマーケット自転車 ホルダー スタンド と Apple iPhone 14 Pro Max 6.7インチ 互換品 反射防止 保護フィルム セット - メディアカバーマーケット自転車 ホルダー スタンド と Apple iPhone 14 Pro Max 6.7インチ 互換品 反射防止 保護フィルム セット - メディアカバーマーケット自転車 ホルダー スタンド と Apple iPhone 14 Pro Max 6.7インチ 互換品 反射防止 保護フィルム セット - メディアカバーマーケット自転車 ホルダー スタンド と Apple iPhone 14 Pro Max 6.7インチ 互換品 反射防止 保護フィルム セット - メディアカバーマーケット自転車 ホルダー スタンド と Apple iPhone 14 Pro Max 6.7インチ 互換品 反射防止 保護フィルム セット - メディアカバーマーケット自転車 ホルダー スタンド と Apple iPhone 14 Pro Max 6.7インチ 互換品 反射防止 保護フィルム セット - メディアカバーマーケット

◆自転車用スマートフォンホルダー特徴
自転車のハンドルに取り付けて使用します。
自転車にスマートフォンを設置すれば、サイクリングの際に便利!運転しながらスマホのナビを利用できます。
ホルダー部分は、幅 が9cmまで広がります。一度広げてからスマホを挟み、さらにゴム製グリップでホールドしてください。
ホルダー部分は360度回転、使いやすい向きに設定できます。
スマホが接地する部分にはウレタン・ゴムのクッションが付いているため、傷つけずにホールドできます。
ご使用の際は落下防止の為、ストラップ等でハンドルに繋ぐことをおすすめします。
◆液晶保護フィルム特徴
反射防止タイプ保護フィルム
反射低減機能を施し、長時間の視聴への目の負担を軽減します。
液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。
硬度 3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。
気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。

付属品
クリーニングクロス×1
ヘラ×1
仕様●フィルム特性:反射防止 ノングレア●ホルダー部分の可動幅:55~90mm●使用可能な機器:縦横いずれかの短い幅が55~90mm適合機種Apple iPhone 14 Pro Max入数1セット内容量1セット
注意
※本商品は汎用品になります。
※本商品はスマホの完全な固定を保障する商品ではございません。
※使用環境によっては取り付けた機器が脱落する可能性がございますため、ストラップでハンドルと繋ぐ等、別途、落下防止策を取られることをおすすめします。
※本商品使用時に落下等で機器が破損した場合の賠償は一切いたしません。ご了承の上ご購入ください。
※本商品は運転走行中にスマホを見ることを推奨するものではございません。本商品を使用してスマホを見る場合は、停止して安全を確認した状態で行ってください。
※商品の外箱は緩衝材代わりの為、汚れやヘコミ等がある場合がございます。中の商品本体には問題はございませんので、免責事項とさせて頂いております。
※液晶保護フィルムは、液晶画面表示領域のみをカバーする仕様です。ベゼル部分を含めたフラット部分全面をカバーする仕様ではございません。
※画面内指紋認証は、フィルムを貼った後での登録をお勧めします。感度が鈍くなる場合がございます。
※記載された製品名やブランド名は、適合サイズの説明の便宜上使用しており、各社の商標または登録商標です。
※当製品は互換品となります。公式メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61534149sm-cycleholder-ls-k0001470402
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車整備工具・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする