車載 アームスタンド ホルダー と Apple iPad 第10世代 2022年版 10.9インチ 反射防止 保護フィルム セット 互換品

車載 アームスタンド ホルダー と Apple iPad 第10世代 2022年版 10.9インチ 反射防止 保護フィルム セット 互換品 - メディアカバーマーケット車載 アームスタンド ホルダー と Apple iPad 第10世代 2022年版 10.9インチ 反射防止 保護フィルム セット 互換品 - メディアカバーマーケット車載 アームスタンド ホルダー と Apple iPad 第10世代 2022年版 10.9インチ 反射防止 保護フィルム セット 互換品 - メディアカバーマーケット車載 アームスタンド ホルダー と Apple iPad 第10世代 2022年版 10.9インチ 反射防止 保護フィルム セット 互換品 - メディアカバーマーケット車載 アームスタンド ホルダー と Apple iPad 第10世代 2022年版 10.9インチ 反射防止 保護フィルム セット 互換品 - メディアカバーマーケット車載 アームスタンド ホルダー と Apple iPad 第10世代 2022年版 10.9インチ 反射防止 保護フィルム セット 互換品 - メディアカバーマーケット車載 アームスタンド ホルダー と Apple iPad 第10世代 2022年版 10.9インチ 反射防止 保護フィルム セット 互換品 - メディアカバーマーケット車載 アームスタンド ホルダー と Apple iPad 第10世代 2022年版 10.9インチ 反射防止 保護フィルム セット 互換品 - メディアカバーマーケット

◆360度回転 タブレット用真空吸盤アームスタンドの特徴
テーブルや車のダッシュボード、ガラス面などに固定することで、動画やGPSを楽しむのに便利です。
ホルダー部分は360度回転します。
強力なレバー式真空吸盤を採用しているので、普通の吸盤より頑丈に取り付けが可能です。
角度もに調整でき、見やすい角度に調整可能です。
縦置き・横置きどちらにも対応します。
◆液晶保護フィルム特徴
反射防止タイプ保護フィルム
反射低減機能を施し、長時間の視聴への目の負担を軽減します。
液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。
硬度 3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。
気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。

付属品
クリーニングクロス×1
ヘラ×1
適合機種Apple iPad 第10世代 2022年版ブラック質量(g)約 270寸法(cm)ホルダー:約16.5×15×4.5、スタンド:約12×9.4×13.2特性反射防止(アンチグレア)内容量1セット
注意
※機器本体は付属しておりません。
※こちらのタブレットアームスタンドは汎用スタンドです。お使いのタブレットでのご利用はOKですが、専用アームスタンドではございませんので、この点ご注意ください。
※必ず強く押してから吸盤を装着してください。
※アームスタンドを梱包している箱に一部崩れ、へこみ等がある場合がございますが、中の商品本体には問題はございません。箱の崩れは免責とさせて頂きますので、ご了承ください。
※本商品は走行運転中にタブレット等を見ることを推奨するものではございません。本商品を使用してタブレットを見る場合は停止して安全を確認した状態で行ってください。
※液晶保護フィルムは、液晶画面表示領域のみをカバーする仕様です。ベゼル部分を含めたフラット部分全面をカバーする仕様ではございません。
※画面内指紋認証は、フィルムを貼った後での登録をお勧めします。感度が鈍くなる場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61533939stand-1-k0001481850
オープン
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする