曜日別特売

USB3.0 スリム4ポート ハブ Lenovo ThinkPad P14s 2021年版 14インチ対応 互換品 反射防止 保護フィルム セット

USB3.0 スリム4ポート ハブ Lenovo ThinkPad P14s 2021年版 14インチ対応 互換品 反射防止 保護フィルム セット - メディアカバーマーケットUSB3.0 スリム4ポート ハブ Lenovo ThinkPad P14s 2021年版 14インチ対応 互換品 反射防止 保護フィルム セット - メディアカバーマーケットUSB3.0 スリム4ポート ハブ Lenovo ThinkPad P14s 2021年版 14インチ対応 互換品 反射防止 保護フィルム セット - メディアカバーマーケットUSB3.0 スリム4ポート ハブ Lenovo ThinkPad P14s 2021年版 14インチ対応 互換品 反射防止 保護フィルム セット - メディアカバーマーケットUSB3.0 スリム4ポート ハブ Lenovo ThinkPad P14s 2021年版 14インチ対応 互換品 反射防止 保護フィルム セット - メディアカバーマーケットUSB3.0 スリム4ポート ハブ Lenovo ThinkPad P14s 2021年版 14インチ対応 互換品 反射防止 保護フィルム セット - メディアカバーマーケットUSB3.0 スリム4ポート ハブ Lenovo ThinkPad P14s 2021年版 14インチ対応 互換品 反射防止 保護フィルム セット - メディアカバーマーケット

◆USB3.0 スリム4ポート ハブの特徴
ノートPCのUSBポート1つで、4ポートまで接続可能となります。マウスや外付けHDD、USBメモリーやスマートフォン、プリンターなど、さまざまな周辺機器をUSBで接続する事が多く、不足しがちなUSBポートの問題を解決してくれます。
USB3.0ポートは最大5Gbpsのデータ転送速度によりHD動画も数秒で転送することができます。USB2.0/1.1と互換性があり、従来のUSB2.0/1.1デバイスにも対応しています。
耐久性抜群・コンパクトサイズのハブは持ち運びに最適。厚みがわずか1cmの超薄型なのでバッグに入れてもかさばらず、ご自宅ではもちろん、会社や学校、出張先などでも便利にお使いいただけます。
◆液晶保護フィルム特徴
反射防止タイプ保護フィルム
反射低減機能を施し、長時間の視聴への目の負担を軽減します。
液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。
硬度 3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。
気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。

付属品
クリーニングクロス×1
ヘラ×1
仕様●フィルム特性:反射防止 ノングレア●直付けケーブル長さ:125mm適合機種Lenovo ThinkPad P14s 2021年版寸法(mm)横106×縦30×厚さ10ブラック入数1セット内容量1セット
注意
※写真のノートパソコンは付属しておりません。
※液晶保護フィルムは、液晶画面表示領域のみをカバーする仕様です。ベゼル部分を含めたフラット部分全面をカバーする仕様ではございません。
※記載された製品名やブランド名は、適合サイズの説明の便宜上使用しており、各社の商標または登録商標です。
※当製品は互換品となります。公式メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61534779ntpc-usbhub-k0001352767
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする