オールマイティHWⅡ11L

オールマイティHWⅡ11L - mizuno(ミズノ)オールマイティHWⅡ11L - mizuno(ミズノ)オールマイティHWⅡ11L - mizuno(ミズノ)オールマイティHWⅡ11L - mizuno(ミズノ)オールマイティHWⅡ11L - mizuno(ミズノ)オールマイティHWⅡ11L - mizuno(ミズノ)オールマイティHWⅡ11L - mizuno(ミズノ)オールマイティHWⅡ11L - mizuno(ミズノ)

オールマイティHWⅡ 11L
柔らかくてブレにくい、虜になる履き心地。
「柔らかさ」と「安定性」の両立を追求してたどり着いた一足。
上質な履き心地で、働く足元をしっかりサポートします。
こだわり抜いた履き心地と足元のサポートはもちろん、独創性が宿ったカジュアルな見た目、波を模したなめらかな曲線美に
ボリューミーなシルエットで、足元に存在感も与えてくれます。
アッパー本体の人工皮革基布に90%以上のリサイクル素材を使用。
紐の収納:ベロ(上部)に靴紐が収納でき、ほどけにくく作業中に紐が巻き込まれにくい。
丈夫な履き口:擦り減りやすい履き口(内側)に人工皮革を使用
つま先補強:傷みやすいつま先を耐久性のある人工皮革で補強
光を反射:夜間の作業時に光を反射する再帰反射材を採用
FOAMWAVE:2層の硬度の異なるフォームを波形形状に重ね合わせたミズノウェーブ構造。
ミズノウェーブの特徴であるクッション性と安定性を実現
買い替え目安:突起部分がスリップサインと同じ高さまで擦り減ったら買い替えの目安(2ヶ所あり)
耐油性:油による劣化がしにくいラバーソール
JIS規格認定の安全靴とは異なります。

用途運輸業・建設業・製造業質量(g)約400(26.0cm片方)材質(甲)人工皮革×合成繊維×合成皮革材質(底部)ゴム底内容量1足
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
サイズレンジ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61534377F1GA24000925009:ブラック×ゴールド2524.5~28.0、29.0
オープン
12,880
14,168(税込)
当日出荷
61534386F1GA24000925509:ブラック×ゴールド25.524.5~28.0、29.0
オープン
12,880
14,168(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月中旬
61534395F1GA24000926009:ブラック×ゴールド2624.5~28.0、29.0
オープン
12,880
14,168(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月中旬
61534404F1GA24000926509:ブラック×ゴールド26.524.5~28.0、29.0
オープン
12,880
14,168(税込)
当日出荷
61534420F1GA24000927009:ブラック×ゴールド2724.5~28.0、29.0
オープン
12,880
14,168(税込)
当日出荷
61534429F1GA24000927509:ブラック×ゴールド27.524.5~28.0、29.0
オープン
12,880
14,168(税込)
当日出荷
61534438F1GA24000928009:ブラック×ゴールド2824.5~28.0、29.0
オープン
12,880
14,168(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月中旬
63485259F1GA24000125001:ホワイト×ブラック2524.5~28.0、29.0
オープン
12,880
14,168(税込)
当日出荷
63485268F1GA24000125501:ホワイト×ブラック25.524.5~28.0、29.0
オープン
12,880
14,168(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月中旬
63485277F1GA24000126001:ホワイト×ブラック2624.5~28.0、29.0
オープン
12,880
14,168(税込)
当日出荷
63485286F1GA24000126501:ホワイト×ブラック26.524.5~28.0、29.0
オープン
12,880
14,168(税込)
当日出荷
63485295F1GA24000127001:ホワイト×ブラック2724.5~28.0、29.0
オープン
12,880
14,168(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月3日
63485304F1GA24000127501:ホワイト×ブラック27.524.5~28.0、29.0
オープン
12,880
14,168(税込)
当日出荷
63485320F1GA24000128001:ホワイト×ブラック2824.5~28.0、29.0
オープン
12,880
14,168(税込)
当日出荷
63485329F1GA24000129001:ホワイト×ブラック2924.5~28.0、29.0
オープン
12,880
14,168(税込)
取扱停止中
返品不可
61534456F1GA24004525045:イエロー×ホワイト2525.0~28.0、29.0
オープン
取扱い終了
代替品有
61534465F1GA24004525545:イエロー×ホワイト25.525.0~28.0、29.0
オープン
取扱い終了
代替品有
61534474F1GA24004526045:イエロー×ホワイト2625.0~28.0、29.0
オープン
取扱い終了
代替品有
61534490F1GA24004526545:イエロー×ホワイト26.525.0~28.0、29.0
オープン
取扱い終了
代替品有
61534499F1GA24004527045:イエロー×ホワイト2725.0~28.0、29.0
オープン
取扱い終了
代替品有
61534517F1GA24004528045:イエロー×ホワイト2825.0~28.0、29.0
オープン
取扱い終了
代替品有
61534368F1GA24000924509:ブラック×ゴールド24.524.5~28.0、29.0
オープン
取扱い終了
返品不可
61534447F1GA24000929009:ブラック×ゴールド2924.5~28.0、29.0
オープン
取扱い終了
返品不可
61534508F1GA24004527545:イエロー×ホワイト27.525.0~28.0、29.0
オープン
取扱い終了
61534526F1GA24004529045:イエロー×ホワイト2925.0~28.0、29.0
オープン
取扱い終了
63485250F1GA24000124501:ホワイト×ブラック24.524.5~28.0、29.0
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ALMIGHTY HW?(オールマイティ HW?) 商品特徴動画
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
61534456F1GA24004525063485259F1GA240001250F1GA240045250 オールマイティHWⅡ11L mizuno(ミズノ) 63485259オールマイティHWⅡ11Lmizuno(ミズノ)1足
12,880
税込14,168
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
61534465F1GA24004525563485268F1GA240001255F1GA240045255 オールマイティHWⅡ11L mizuno(ミズノ) 63485268オールマイティHWⅡ11Lmizuno(ミズノ)1足
12,880
欠品中
税込14,168
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
61534474F1GA24004526063485277F1GA240001260F1GA240045260 オールマイティHWⅡ11L mizuno(ミズノ) 63485277オールマイティHWⅡ11Lmizuno(ミズノ)1足
12,880
税込14,168
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
61534490F1GA24004526563485286F1GA240001265F1GA240045265 オールマイティHWⅡ11L mizuno(ミズノ) 63485286オールマイティHWⅡ11Lmizuno(ミズノ)1足
12,880
税込14,168
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
61534499F1GA24004527063485295F1GA240001270F1GA240045270 オールマイティHWⅡ11L mizuno(ミズノ) 63485295オールマイティHWⅡ11Lmizuno(ミズノ)1足
12,880
欠品中
税込14,168
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
61534517F1GA24004528063485320F1GA240001280F1GA240045280 オールマイティHWⅡ11L mizuno(ミズノ) 63485320オールマイティHWⅡ11Lmizuno(ミズノ)1足
12,880
税込14,168
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする