オールマイティHWⅡ22L

オールマイティHWⅡ22L - mizuno(ミズノ)オールマイティHWⅡ22L - mizuno(ミズノ)オールマイティHWⅡ22L - mizuno(ミズノ)オールマイティHWⅡ22L - mizuno(ミズノ)オールマイティHWⅡ22L - mizuno(ミズノ)オールマイティHWⅡ22L - mizuno(ミズノ)オールマイティHWⅡ22L - mizuno(ミズノ)オールマイティHWⅡ22L - mizuno(ミズノ)
(1件のレビュー)

オールマイティHWⅡ 22L
柔らかくてブレにくい、虜になる履き心地。
「柔らかさ」と「安定性」の両立を追求してたどり着いた一足。
上質な履き心地で、働く足元をしっかりサポートします。
こだわり抜いた履き心地と足元のサポートはもちろん、独創性が宿ったカジュアルな見た目、波を模したなめらかな曲線美に
ボリューミーなシルエットで、足元に存在感も与えてくれます。
アッパー本体の人工皮革基布に90%以上のリサイクル素材を使用。
3本ベルトタイプ:ラクに着脱できる3本ベルトで甲周りを調整してしっかり固定。
丈夫な履き口:擦り減りやすい履き口(内側)に人工皮革を使用
つま先補強:傷みやすいつま先を耐久性のある人工皮革で補強
光を反射:夜間の作業時に光を反射する再帰反射材を採用
FOAMWAVE:2層の硬度の異なるフォームを波形形状に重ね合わせたミズノウェーブ構造。
ミズノウェーブの特徴であるクッション性と安定性を実現
買い替え目安:突起部分がスリップサインと同じ高さまで擦り減ったら買い替えの目安(2ヶ所あり)
耐油性:油による劣化がしにくいラバーソール
JIS規格認定の安全靴とは異なります。

用途運輸業・建設業・製造業質量(g)約400(26.0cm片方)材質(甲)人工皮革×合成繊維×合成皮革材質(底部)ゴム底内容量1足
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
サイズレンジ
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61534535F1GA24010924509:ブラック×ホワイト24.524.5~28.0、29.0
オープン12,880
12,880
14,168(税込)
当日出荷
61534544F1GA24010925009:ブラック×ホワイト2524.5~28.0、29.0
オープン12,880
12,880
14,168(税込)
当日出荷
61534560F1GA24010925509:ブラック×ホワイト25.524.5~28.0、29.0
オープン12,880
12,880
14,168(税込)
当日出荷
61534569F1GA24010926009:ブラック×ホワイト2624.5~28.0、29.0
オープン12,880
12,880
14,168(税込)
当日出荷
61534578F1GA24010926509:ブラック×ホワイト26.524.5~28.0、29.0
オープン12,880
12,880
14,168(税込)
当日出荷
61534587F1GA24010927009:ブラック×ホワイト2724.5~28.0、29.0
オープン12,880
12,880
14,168(税込)
当日出荷
61534596F1GA24010927509:ブラック×ホワイト27.524.5~28.0、29.0
オープン12,880
12,880
14,168(税込)
当日出荷
61534605F1GA24010928009:ブラック×ホワイト2824.5~28.0、29.0
オープン12,880
12,880
14,168(税込)
当日出荷
61534614F1GA24010929009:ブラック×ホワイト2924.5~28.0、29.0
オープン12,880
12,880
14,168(税込)
当日出荷
63485356F1GA24016225562:レッド×ゴールド25.524.5~28.0、29.0
オープン12,880
12,880
14,168(税込)
当日出荷
63485365F1GA24016226062:レッド×ゴールド2624.5~28.0、29.0
オープン12,880
12,880
14,168(税込)
当日出荷
63485374F1GA24016226562:レッド×ゴールド26.524.5~28.0、29.0
オープン12,880
12,880
14,168(税込)
当日出荷
63485390F1GA24016227062:レッド×ゴールド2724.5~28.0、29.0
オープン12,880
12,880
14,168(税込)
当日出荷
63485399F1GA24016227562:レッド×ゴールド27.524.5~28.0、29.0
オープン12,880
12,880
14,168(税込)
当日出荷
63485408F1GA24016228062:レッド×ゴールド2824.5~28.0、29.0
オープン12,880
12,880
14,168(税込)
当日出荷
63485417F1GA24016229062:レッド×ゴールド2924.5~28.0、29.0
オープン12,880
9,998
アウトレット
10,998(税込)
当日出荷
残り2点です
61534648F1GA24015426054:オレンジ×ホワイト2625.0~28.0、29.0
オープン
取扱い終了
代替品有
61534675F1GA24015427554:オレンジ×ホワイト27.525.0~28.0、29.0
オープン
取扱い終了
代替品有
61534684F1GA24015428054:オレンジ×ホワイト2825.0~28.0、29.0
オープン
取扱い終了
代替品有
61534700F1GA24015429054:オレンジ×ホワイト2925.0~28.0、29.0
オープン
取扱い終了
代替品有
61534630F1GA24015425054:オレンジ×ホワイト2525.0~28.0、29.0
オープン
取扱い終了
61534639F1GA24015425554:オレンジ×ホワイト25.525.0~28.0、29.0
オープン
取扱い終了
61534657F1GA24015426554:オレンジ×ホワイト26.525.0~28.0、29.0
オープン
取扱い終了
61534666F1GA24015427054:オレンジ×ホワイト2725.0~28.0、29.0
オープン
取扱い終了
63485338F1GA24016224562:レッド×ゴールド24.524.5~28.0、29.0
オープン
取扱い終了
返品不可
63485347F1GA24016225062:レッド×ゴールド2524.5~28.0、29.0
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ALMIGHTY HW?(オールマイティ HW?) 商品特徴動画
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
61534648F1GA24015426061534569F1GA240109260F1GA240154260 オールマイティHWⅡ22L mizuno(ミズノ) 61534569オールマイティHWⅡ22Lmizuno(ミズノ)1足
12,880
税込14,168
色違いです
61534675F1GA24015427563485399F1GA240162275F1GA240154275 オールマイティHWⅡ22L mizuno(ミズノ) 63485399オールマイティHWⅡ22Lmizuno(ミズノ)1足
12,880
税込14,168
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
61534684F1GA24015428063485408F1GA240162280F1GA240154280 オールマイティHWⅡ22L mizuno(ミズノ) 63485408オールマイティHWⅡ22Lmizuno(ミズノ)1足
12,880
税込14,168
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
61534700F1GA24015429063485417F1GA240162290F1GA240154290 オールマイティHWⅡ22L mizuno(ミズノ) 63485417オールマイティHWⅡ22Lmizuno(ミズノ)1足
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-21
用途: 自動車修理
有限会社横山オートサービス自動車・二輪車・自転車関連業

以前より使用していた安全靴に比べると軽くて履きやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする