曜日別特売

大形メインラインフィルタ AF3000Mシリーズ 空気入口ポート右側

大形メインラインフィルタ AF3000Mシリーズ 空気入口ポート右側 - CKD大形メインラインフィルタ AF3000Mシリーズ 空気入口ポート右側 - CKD大形メインラインフィルタ AF3000Mシリーズ 空気入口ポート右側 - CKD大形メインラインフィルタ AF3000Mシリーズ 空気入口ポート右側 - CKD大形メインラインフィルタ AF3000Mシリーズ 空気入口ポート右側 - CKD

省エネ&ロングライフの大形メインラインフィルタ(高性能油分除去フィルタ)です。
二次側油分濃度0.01mg/m3(21℃時)まで油分を除去します。
フィルタベッセル(容器)の共通化設計によりシステム構成がシンプルになりました。
ボロシリケートマイクロファイバーを使用し迅速に油分を分離し、低圧力損失です。
プリーツ構造のため、大きなろ過面積を有し、不純物を蓄積させる容量が向上しました。圧力損失の増大を防ぎます。
エレメントの取付けにスクリュウ方式を採用したため、簡単にエレメント交換ができます。また、スクリュウ部にはステンレス鋼を使用していますので、錆による固着の心配がありません。
正面に差圧計を搭載し、日常点検する時に見やすくなっています。エレメントの交換時期の目安としてご活用ください。
同流量であれば、各シリーズは同寸法・同口径となっており、設備の設計や設置が簡単にできます。
取付脚を標準で用意しました。不要な場合は取り外しも可能です。

用途
油を嫌う空気圧回路に
0.01μm以上の汚染物質の除去に
エレメント型式Mタイプ(高性能油分除去フィルタ)使用流体圧縮空気使用圧力(MPa)0.07~1.0耐圧力(MPa)1.5ろ過度(μm)0.01周囲温度(℃)5~60RoHS指令(10物質対応)対応初期圧力降下(MPa)0.01以内通常圧力降下(MPa)0.02~0.04内容量1台
注意
※処理空気流量は、入口圧力0.7MPa、初期圧力降下0.01MPaのときの大気圧換算値です。(ANR)は20℃大気圧相対湿度65%での状態を表しています。
※接続口径のフランジは10Kフランジです。
※正面から見て右側ポートが空気入口、左側ポートが空気出口です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
567件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ろ過度(μm)
処理空気流量(m3/min)(ANR)
使用圧力(MPa)
接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61574950AF3032M-80-HX10.01320.07~1.0フランジ3B
440,440
396,413
436,054(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61574959AF3032M-80-KX10.01320.07~1.0フランジ3B
439,340
395,450
434,995(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61574968AF3032M-80-HKX10.01320.07~1.0フランジ3B
461,780
415,663
457,229(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61574977AF3032M-80-LX10.01320.07~1.0フランジ3B
423,610
381,288
419,417(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61574986AF3032M-80-HLX10.01320.07~1.0フランジ3B
446,050
401,500
441,650(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61574995AF3032M-80-KLX10.01320.07~1.0フランジ3B
444,950
400,538
440,592(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61575004AF3032M-80-HKLX10.01320.07~1.0フランジ3B
467,390
420,750
462,825(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61575020AF3032M-80-L1X10.01320.07~1.0フランジ3B
432,740
389,400
428,340(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61575029AF3032M-80-HL1X10.01320.07~1.0フランジ3B
455,180
409,613
450,574(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61575038AF3032M-80-KL1X10.01320.07~1.0フランジ3B
454,080
408,650
449,515(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61575047AF3032M-80-HKL1X10.01320.07~1.0フランジ3B
476,520
428,863
471,749(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61575056AF3032M-80-LL1X10.01320.07~1.0フランジ3B
438,350
394,488
433,937(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61575065AF3032M-80-HLL1X10.01320.07~1.0フランジ3B
460,790
414,700
456,170(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61575074AF3032M-80-KLL1X10.01320.07~1.0フランジ3B
459,690
413,738
455,112(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61575090AF3032M-80-HKLL1X10.01320.07~1.0フランジ3B
482,130
433,950
477,345(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61575099AF3032M-80-OX10.01320.07~1.0フランジ3B
588,170
529,375
582,313(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61575108AF3032M-80-HOX10.01320.07~1.0フランジ3B
610,610
549,588
604,547(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61575117AF3032M-80-KOX10.01320.07~1.0フランジ3B
609,510
548,625
603,488(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61575126AF3032M-80-HKOX10.01320.07~1.0フランジ3B
631,950
568,838
625,722(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61575135AF3032M-80-LOX10.01320.07~1.0フランジ3B
593,780
534,463
587,909(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61575144AF3032M-80-HLOX10.01320.07~1.0フランジ3B
616,220
554,675
610,143(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61575160AF3032M-80-KLOX10.01320.07~1.0フランジ3B
615,120
553,713
609,084(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61575169AF3032M-80-HKLOX10.01320.07~1.0フランジ3B
637,560
573,925
631,318(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61575178AF3032M-80-L1OX10.01320.07~1.0フランジ3B
602,910
542,575
596,833(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61575187AF3032M-80-HL1OX10.01320.07~1.0フランジ3B
625,350
562,788
619,067(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61575196AF3032M-80-KL1OX10.01320.07~1.0フランジ3B
624,250
561,825
618,008(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61575205AF3032M-80-HKL1OX10.01320.07~1.0フランジ3B
646,690
582,038
640,242(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61575214AF3032M-80-LL1OX10.01320.07~1.0フランジ3B
608,520
547,663
602,429(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61575230AF3032M-80-HLL1OX10.01320.07~1.0フランジ3B
630,960
567,875
624,663(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61575239AF3032M-80-KLL1OX10.01320.07~1.0フランジ3B
629,860
566,913
623,604(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61575248AF3032M-80-HKLL1OX10.01320.07~1.0フランジ3B
652,300
587,125
645,838(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61575257AF3032M-80-X1Y20.01320.07~1.0フランジ3B
456,830
411,125
452,238(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61575266AF3032M-80-HX1Y20.01320.07~1.0フランジ3B
479,270
431,338
474,472(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61575275AF3032M-80-KX1Y20.01320.07~1.0フランジ3B
478,170
430,375
473,413(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61575284AF3032M-80-HKX1Y20.01320.07~1.0フランジ3B
500,610
450,588
495,647(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61575300AF3032M-80-LX1Y20.01320.07~1.0フランジ3B
462,440
416,213
457,834(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61575309AF3032M-80-HLX1Y20.01320.07~1.0フランジ3B
484,880
436,425
480,068(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61575318AF3032M-80-KLX1Y20.01320.07~1.0フランジ3B
483,780
435,463
479,009(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61575327AF3032M-80-HKLX1Y20.01320.07~1.0フランジ3B
506,220
455,675
501,243(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61575336AF3032M-80-L1X1Y20.01320.07~1.0フランジ3B
471,570
424,325
466,758(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61575345AF3032M-80-HL1X1Y20.01320.07~1.0フランジ3B
494,010
444,538
488,992(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61575354AF3032M-80-KL1X1Y20.01320.07~1.0フランジ3B
492,910
443,575
487,933(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61575370AF3032M-80-HKL1X1Y20.01320.07~1.0フランジ3B
515,350
463,788
510,167(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61575379AF3032M-80-LL1X1Y20.01320.07~1.0フランジ3B
477,180
429,413
472,354(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61575388AF3032M-80-HLL1X1Y20.01320.07~1.0フランジ3B
499,620
449,625
494,588(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61575397AF3032M-80-KLL1X1Y20.01320.07~1.0フランジ3B
498,520
448,663
493,529(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61575406AF3032M-80-HKLL1X1Y20.01320.07~1.0フランジ3B
520,960
468,875
515,763(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61575415AF3032M-80-OX1Y20.01320.07~1.0フランジ3B
627,000
564,300
620,730(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61575424AF3032M-80-HOX1Y20.01320.07~1.0フランジ3B
649,440
584,513
642,964(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61575440AF3032M-80-KOX1Y20.01320.07~1.0フランジ3B
648,340
583,550
641,905(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする