曜日別特売

大形メインラインフィルタ AF3000Pシリーズ

大形メインラインフィルタ AF3000Pシリーズ - CKD大形メインラインフィルタ AF3000Pシリーズ - CKD大形メインラインフィルタ AF3000Pシリーズ - CKD大形メインラインフィルタ AF3000Pシリーズ - CKD大形メインラインフィルタ AF3000Pシリーズ - CKD大形メインラインフィルタ AF3000Pシリーズ - CKD

省エネ&ロングライフの大形メインラインフィルタ(プレフィルタ)です。
フィルタベッセル(容器)の共通化設計によりシステム構成がシンプルになりました。
3μmエレメントに、CKD独自の化学繊維構造のパーマネントエレメントを採用しました。目詰まりを少なくし、エレメント交換回数の低減が図れます。
パーマネントエレメントにより圧力損失を低減し、省エネに寄与します。
エレメントの取付けにスクリュウ方式を採用したため、簡単にエレメント交換ができます。また、スクリュウ部にはステンレス鋼を使用していますので、錆による固着の心配がありません。
正面に差圧計を搭載し、日常点検する時に見やすくなっています。エレメントの交換時期の目安としてご活用ください。
同流量であれば、各シリーズは同寸法・同口径となっており、設備の設計や設置が簡単にできます。
取付脚を標準で用意しました。不要な場合は取り外しも可能です。

用途
エアドライヤのプレフィルタに
3μm以上の汚染物質の除去に
使用圧力(MPa)0.07~1.0使用流体圧縮空気耐圧力(MPa)1.5ろ過度(μm)3周囲温度(℃)5~60エレメント型式Pタイプ(プレフィルタ)RoHS指令(10物質対応)対応初期圧力降下(MPa)0.005以内通常圧力降下(MPa)0.005~0.02内容量1台
注意
※処理空気流量は、入口圧力0.7MPa、初期圧力降下0.005MPaのときの大気圧換算値です。(ANR)は20℃大気圧相対湿度65%での状態を表しています。
※接続口径のフランジは10Kフランジです。
※正面から見て左側ポートが空気入口、右側ポートが空気出口です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
513件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径
処理空気流量(m3/min)(ANR)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61537466AF3032P-80-HKフランジ3B32
417,780
376,063
413,669(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61537475AF3032P-80-HLフランジ3B32
402,050
361,900
398,090(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61537484AF3032P-80-KLフランジ3B32
400,950
360,938
397,032(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61537500AF3032P-80-HKLフランジ3B32
423,390
381,150
419,265(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61537509AF3032P-80-HL1フランジ3B32
411,180
370,013
407,014(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61537518AF3032P-80-KL1フランジ3B32
410,080
369,050
405,955(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61537527AF3032P-80-HKL1フランジ3B32
432,520
389,263
428,189(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61537536AF3032P-80-LL1フランジ3B32
394,350
354,888
390,377(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61537545AF3032P-80-HLL1フランジ3B32
416,790
375,100
412,610(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61537554AF3032P-80-KLL1フランジ3B32
415,690
374,138
411,552(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61537570AF3032P-80-HKLL1フランジ3B32
438,130
394,350
433,785(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61537579AF3032P-80-HOフランジ3B32
566,610
509,988
560,987(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61537588AF3032P-80-KOフランジ3B32
565,510
509,025
559,928(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61537597AF3032P-80-HKOフランジ3B32
587,950
529,238
582,162(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61537606AF3032P-80-LOフランジ3B32
549,780
494,863
544,349(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61537615AF3032P-80-HLOフランジ3B32
572,220
515,075
566,583(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61537624AF3032P-80-KLOフランジ3B32
571,120
514,113
565,524(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61537640AF3032P-80-HKLOフランジ3B32
593,560
534,325
587,758(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61537649AF3032P-80-L1Oフランジ3B32
558,910
502,975
553,273(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61537658AF3032P-80-HL1Oフランジ3B32
581,350
523,188
575,507(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61537667AF3032P-80-KL1Oフランジ3B32
580,250
522,225
574,448(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61537676AF3032P-80-HKL1Oフランジ3B32
602,690
542,438
596,682(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61537685AF3032P-80-LL1Oフランジ3B32
564,520
508,063
558,869(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61537694AF3032P-80-HLL1Oフランジ3B32
586,960
528,275
581,103(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61537710AF3032P-80-KLL1Oフランジ3B32
585,860
527,313
580,044(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61537719AF3032P-80-HKLL1Oフランジ3B32
608,300
547,525
602,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61537728AF3032P-80-HY2フランジ3B32
435,270
391,738
430,912(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61537737AF3032P-80-KY2フランジ3B32
434,170
390,775
429,853(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61537746AF3032P-80-HKY2フランジ3B32
456,610
410,988
452,087(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61537755AF3032P-80-LY2フランジ3B32
418,440
376,613
414,274(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61537764AF3032P-80-HLY2フランジ3B32
440,880
396,825
436,508(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61537780AF3032P-80-KLY2フランジ3B32
439,780
395,863
435,449(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61537789AF3032P-80-HKLY2フランジ3B32
462,220
416,075
457,683(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61537798AF3032P-80-L1Y2フランジ3B32
427,570
384,725
423,198(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61537807AF3032P-80-HL1Y2フランジ3B32
450,010
404,938
445,432(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61537816AF3032P-80-KL1Y2フランジ3B32
448,910
403,975
444,373(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61537825AF3032P-80-HKL1Y2フランジ3B32
471,350
424,188
466,607(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61537834AF3032P-80-LL1Y2フランジ3B32
433,180
389,813
428,794(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61537850AF3032P-80-HLL1Y2フランジ3B32
455,620
410,025
451,028(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61537859AF3032P-80-KLL1Y2フランジ3B32
454,520
409,063
449,969(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61537868AF3032P-80-HKLL1Y2フランジ3B32
476,960
429,275
472,203(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61537877AF3032P-80-OY2フランジ3B32
583,000
524,700
577,170(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61537886AF3032P-80-HOY2フランジ3B32
605,440
544,913
599,404(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61537895AF3032P-80-KOY2フランジ3B32
604,340
543,950
598,345(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61537904AF3032P-80-HKOY2フランジ3B32
626,780
564,163
620,579(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61537920AF3032P-80-LOY2フランジ3B32
588,610
529,788
582,767(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61537929AF3032P-80-HLOY2フランジ3B32
611,050
550,000
605,000(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61537938AF3032P-80-KLOY2フランジ3B32
609,950
549,038
603,942(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61537947AF3032P-80-HKLOY2フランジ3B32
632,390
569,250
626,175(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61537956AF3032P-80-L1OY2フランジ3B32
597,740
537,900
591,690(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする