中形メインラインステンレスフィルタ AF4000Xシリーズ

中形メインラインステンレスフィルタ AF4000Xシリーズ - CKD中形メインラインステンレスフィルタ AF4000Xシリーズ - CKD中形メインラインステンレスフィルタ AF4000Xシリーズ - CKD中形メインラインステンレスフィルタ AF4000Xシリーズ - CKD中形メインラインステンレスフィルタ AF4000Xシリーズ - CKD中形メインラインステンレスフィルタ AF4000Xシリーズ - CKD

クリーン環境に応えるステンレスハウジング採用の高性能メインラインフィルタです。
オイルフリーエアラインの需要に応えるため、ステンレス製ハウジングを採用しました。
エレメント交換は、ハウジングの締め付けにバンド方式を採用し、工具不要で容易です。
エレメント交換などのメンテナンス時に、ハウジングが落下しないような機構にし、取外し、取付が両手で可能です。
フィルタ上部に差圧計の取出口を装備しています。(差圧計付ではありません)

用途
油蒸気(オイルペーパー)除去・臭気除去に
臭いを嫌う空気圧回路に
仕様●エレメント交換時期 使用期間:8000時間又は1年●処理空気条件 入口油分濃度(mg/m3 ):0.01●処理空気条件 入口空気圧力(MPa):0.7●処理空気条件 入口空気温度(℃):32●処理空気条件 入口空気露点(℃):圧力露点10℃使用圧力(MPa)0.1~1.0使用流体圧縮空気耐圧力(MPa)1.5ろ過度(μm)活性炭繊維による吸着周囲温度(℃)5~60エレメント型式Xタイプ(臭気除去用フィルタ)RoHS指令(10物質対応)対応初期圧力降下(MPa)0.009二次側油分濃度(mg/m3)0.003内容量1台
注意
※処理空気流量は、入口圧力0.7MPaのときの大気圧換算値です。(ANR)は20℃大気圧相対湿度65%での状態を表しています。
※二次側油分濃度は入口空気温度20℃の値です。
※使用期間または脱臭効果がなくなりましたらエレメント交換してください。
※選定した圧力未満でご使用になりますと性能が発揮できない場合がありますので、必ずご使用圧力にて形番選定をお願いいたします。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径
処理空気流量(m3/min)(ANR)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61536005AF4004X-25Rc13.7
71,830
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
61536014AF4007X-40Rc1 1/26.2
104,280
94,980
104,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
61536030AF4013X-50Rc213
195,800
178,613
196,474(税込)
4日以内出荷
返品不可
61536039AF4020X-50Rc218.8
270,600
246,950
271,645(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする