中形メインラインステンレスフィルタ AF4000Mシリーズ エレメントライフインジケータ付

中形メインラインステンレスフィルタ AF4000Mシリーズ エレメントライフインジケータ付 - CKD中形メインラインステンレスフィルタ AF4000Mシリーズ エレメントライフインジケータ付 - CKD中形メインラインステンレスフィルタ AF4000Mシリーズ エレメントライフインジケータ付 - CKD中形メインラインステンレスフィルタ AF4000Mシリーズ エレメントライフインジケータ付 - CKD中形メインラインステンレスフィルタ AF4000Mシリーズ エレメントライフインジケータ付 - CKD中形メインラインステンレスフィルタ AF4000Mシリーズ エレメントライフインジケータ付 - CKD中形メインラインステンレスフィルタ AF4000Mシリーズ エレメントライフインジケータ付 - CKD中形メインラインステンレスフィルタ AF4000Mシリーズ エレメントライフインジケータ付 - CKD

クリーン環境に応えるステンレスハウジング採用の高性能メインラインフィルタです。
オイルフリーエアラインの需要に応えるため、ステンレス製ハウジングを採用しました。
エレメント交換は、ハウジングの締め付けにバンド方式を採用し、工具不要で容易です。
エレメント交換などのメンテナンス時に、ハウジングが落下しないような機構にし、取外し、取付が両手で可能です。
エレメントの交換時期を時間で管理(約1年)し、交換時はランプ点滅でお知らせします。(標準装備)
撥水・撥油ガラス繊維ろ紙の採用によりオイルミストの捕集・凝集を効率的に行うと共に、圧力損失値を低減しました。
プリーツ構造の採用により、広いろ過面積を確保しました。
フィルタ上部に差圧計の取出口を装備しています。(差圧計付ではありません)
ドレン排出器には信頼性の高いスナップドレンを装備し、無駄なエアロスなくドレンを排出します。

用途
油分(オイルミスト)高性能除去・固形物高性能除去に
油を嫌う空気圧回路に
使用圧力(MPa)0.1~1.0使用流体圧縮空気ドレン排出口径内径Φ5.7~Φ6のナイロンチューブを直接接続耐圧力(MPa)1.5ろ過度(μm)0.01周囲温度(℃)5~60エレメント型式Mタイプ(オイルミスト除去用フィルタ)RoHS指令(10物質対応)対応初期圧力降下(MPa)0.01二次側油分濃度(mg/m3)0.01内容量1台
注意
※処理空気流量は、入口圧力0.7MPaのときの大気圧換算値です。(ANR)は20℃大気圧相対湿度65%での状態を表しています。
※二次側油分濃度は入口空気温度20℃の値です。
※ドレン排出器はNO(ノーマルオープン)タイプです。0.1MPa上昇まで初期発生ドレンとともにエアパージします。
※エレメント交換は、圧力降下もしくは使用期間の何れか早い方です。
※選定した圧力未満でご使用になりますと性能が発揮できない場合がありますので、必ずご使用圧力にて形番選定をお願いいたします。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径
処理空気流量(m3/min)(ANR)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61536145AF4004M-25Rc13.7
110,000
95,980
105,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
61536154AF4013M-50Rc213
242,000
219,800
241,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
61536170AF4020M-50Rc218.8
270,600
239,800
263,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする