BIG FOREST(ビッグフォレスト)
熊よけ鈴 熊に金棒
材質
本体/真鍮、フック部/亜鉛ダイカスト
全長(mm)
125(使用時)、155(消音時)
直径(Φmm)
42
質量(g)
90
対象動物
クマ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61535865
2301
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください