BIG FOREST(ビッグフォレスト)
熊よけ鈴 子熊に金棒
材質
本体/真鍮、フック部/亜鉛ダイカスト
全長(mm)
98(使用時)、123(消音時)
直径(Φmm)
32
質量(g)
50
対象動物
クマ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61535847
12019
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください