曜日別特売

タップ式コードホルダー ガッツマルチフィットEsper<エスパー>

タップ式コードホルダー ガッツマルチフィットEsper<エスパー> - 斎藤撚糸タップ式コードホルダー ガッツマルチフィットEsper<エスパー> - 斎藤撚糸タップ式コードホルダー ガッツマルチフィットEsper<エスパー> - 斎藤撚糸
(1件のレビュー)

コード交換は差し込んでまわすだけ。草刈機に装着したままナイロンコードを簡単に交換できるので作業負担が軽くなります。コンバータフランジを草刈機に取り付ければ、マルチフィットエスパー自体の取り付け取り外しが簡単に。シンプルな構造なので整備性も抜群です。

用途草刈用ナイロンコードホルダー付属品スーパーブレードコード トルネードS2.2 3.0mm高さ(mm)55外径(mm)120内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6153591797277
3,280
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61535917
2024-07-29
用途: 草刈り
教育・研究機関

軽いのが良いです。振動も少ない、ただ分解して調整したい時分解しにくいのがおしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする