曜日別特売

スポーツスリーブX30 足用(2枚入)

スポーツスリーブX30 足用(2枚入) - ファイテンスポーツスリーブX30 足用(2枚入) - ファイテンスポーツスリーブX30 足用(2枚入) - ファイテンスポーツスリーブX30 足用(2枚入) - ファイテンスポーツスリーブX30 足用(2枚入) - ファイテンスポーツスリーブX30 足用(2枚入) - ファイテンスポーツスリーブX30 足用(2枚入) - ファイテン

スポーツ時の足をサポート。
ふくらはぎの形状にあわせた設計で、スポーツ時の足にぴったりフィット。適度な着圧を与えて、筋肉のケアからパフォーマンスをサポートします。スポーツ時に嬉しい吸汗速乾機能やUVカット機能もプラス。ロゴには反射機能付きで、夜間のトレーニングも安心です。

仕様技術:アクアチタンX30材質ポリエステル85%、ポリウレタン15%入数2枚洗濯方法手洗い内容量1セット(2枚)
注意
※全長は平置き寸法のため目安になります。
全12種類を絞り込む
サイズ
12種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
ふくらはぎ周り(cm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
615944890414SL536003ブラック×ブラックS約3030~37
3,800
4,180(税込)
5日以内出荷
返品不可
615944980414SL536103ブラック×レッドS約3030~37
3,800
4,180(税込)
7日以内出荷
返品不可
615945070414SL536203ブラック×グリーンイエローS約3030~37
3,800
4,180(税込)
7日以内出荷
返品不可
615945160414SL536303ブラック×ブルーS約3030~37
3,800
4,180(税込)
7日以内出荷
返品不可
615945250414SL536004ブラック×ブラックM約3133~40
3,800
4,180(税込)
5日以内出荷
返品不可
615945340414SL536104ブラック×レッドM約3133~40
3,800
4,180(税込)
7日以内出荷
返品不可
615945500414SL536204ブラック×グリーンイエローM約3133~40
3,800
4,180(税込)
7日以内出荷
返品不可
615945590414SL536304ブラック×ブルーM約3133~40
3,800
4,180(税込)
7日以内出荷
返品不可
615945680414SL536005ブラック×ブラックL約3236~43
3,800
4,180(税込)
6日以内出荷
返品不可
615945770414SL536105ブラック×レッドL約3236~43
3,800
4,180(税込)
6日以内出荷
返品不可
615945860414SL536205ブラック×グリーンイエローL約3236~43
3,800
4,180(税込)
7日以内出荷
返品不可
615945950414SL536305ブラック×ブルーL約3236~43
3,800
4,180(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする