ファイテン
スポーツサポーター 太もも用
スポーツの動きを妨げず太ももをサポート。
スポーツを楽しみたいけれど太ももに違和感を感じる人にオススメ!気になる部位をしっかりサポートしつつも、優れた伸縮性とフィット性で激しい動きも妨げません。
仕様
技術:アクアチタン
材質
表生地、裏生地:ナイロン80%、ポリウレタン20%・中材:クロロプレンゴム100%
丈(cm)
約22.5
左右区別
左右兼用
入数
1枚
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
太もも周り(cm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61593965
0411AP152003
S
(中央部)35~39
¥
3,000
¥
3,300
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61593974
0411AP152004
M
(中央部)38~42
¥
3,000
¥
3,300
(税込)
5日以内出荷
返品不可
61593990
0411AP152005
L
(中央部)41~46
¥
3,000
¥
3,300
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61593999
0411AP152006
LL
(中央部)45~50
¥
3,000
¥
3,300
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください