曜日別特売

ゴミ集積保管庫 ジャンボペールPN(鍵付き)

ゴミ集積保管庫 ジャンボペールPN(鍵付き) - カイスイマレンゴミ集積保管庫 ジャンボペールPN(鍵付き) - カイスイマレンゴミ集積保管庫 ジャンボペールPN(鍵付き) - カイスイマレンゴミ集積保管庫 ジャンボペールPN(鍵付き) - カイスイマレンゴミ集積保管庫 ジャンボペールPN(鍵付き) - カイスイマレンゴミ集積保管庫 ジャンボペールPN(鍵付き) - カイスイマレンゴミ集積保管庫 ジャンボペールPN(鍵付き) - カイスイマレンゴミ集積保管庫 ジャンボペールPN(鍵付き) - カイスイマレン

街にマッチするクリーンなデザインの大型ごみ箱。
プッシュ式のワイヤー錠付になります。防犯に最適です。
衝撃に強いポリエチレン製。
排水口付きで衛生
転倒防止用のボルトが付いております。
町内会、自治会などのゴミ集積所
マンション、オフィス、アパート、店舗などにも使われております。
屋外 大型ゴミ箱 プラスチック ダストボックス 町内会 ゴミステーション ゴミ集積所 オフィス 店舗 アパート マンション 施設 防犯

材質ポリエチレンライトグレーキャスター径(Φmm)75(自在キャスター×2、ストッパー付き自在キャスター×2)グリーン購入法適合フタの種類かぶせ式内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
容量(L)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61595819PN500C(鍵付、キャスター付)1050×645×1125約520約27
オープン
75,980
83,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61595785PN500K(鍵付、固定足)1050×645×1125約520約27
オープン
69,980
76,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61595828PN800C(鍵付、キャスター付)1370×745×1165約815約36
オープン
94,980
104,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61595794PN800K(鍵付、固定足)1370×745×1165約815約36
オープン
89,980
98,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61595810PN1000C(鍵付、キャスター付)1370×745×1342約1000約40
オープン
149,800
164,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61595776PN1000K(鍵付、固定足)1370×745×1342約1000約40
オープン
149,800
164,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする