曜日別特売

ラムダッシュ3枚刃 240V

ラムダッシュ3枚刃 240V - Panasonic(パナソニック)

全自動洗浄充電器を搭載したラムダッシュトップグレードのお風呂でも使えるメンズシェーバーです。スイッチひとつで洗浄、加熱乾燥、99%の除菌が可能、手間をかけず毎日清潔にご使用いただけます。
リニアモータ搭載でパワフルに剃りきる。ラムダッシュこだわりの「3枚刃システム」と約13000ストローク/分のリニアモーター駆動により高いシェービングのポテンシャルを発揮。濃いヒゲもしっかり深剃りします。
まるみを帯びた刃面が肌に無理なく均一に密着し、剃り残しや肌負担を軽減します。前後・左右・上下に可動する3Dヘッドで頬や顔の凹凸にしっかり密着。しっかり深剃り。
外刃を外さずにヒゲクズを洗い流せるウォータースルー洗浄が可能。お手入れも簡単です

仕様パワーコントロール:ラムダッシュA1(センシング約216回/秒)付属品全自動洗浄充電器、ACアダプター、ポーチ、専用洗浄剤1個、専用オイル、掃除用ブラシ質量(g)185(キャップ除く)シリーズラムダッシュ消費電力(W)約10(AC100V充電時・交流式使用時/全自動コース時)電源AC100-240V 充電・交流式 急速1時間充電(リチウムイオン充電池内蔵)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:16.8×7.2×5.2、全自動洗浄充電器:17.5×9.5×9.4表示充電最速・表示ランプ/電子式スイッチロック刃の種別トリマー刃/深剃り刃/マルチフィットアーク刃/外刃:ステンレス刃物鋼3枚刃、内刃:30°鋭角ナノエッジ内刃、ヘッド部:密着3Dヘッド、フロート刃機構、シャープトリマー使用時間フル充電し1日1回3分使用で約14日間使用充電器全自動洗浄充電器、ACアダプター商品タイプ本体防水IPX7基準検査クリア洗浄全自動洗浄充電器、音波洗浄モード、本体丸ごと清潔水洗い、ウォータースルー洗浄内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61595995ES-LT8C-A
オープン
22,900
25,190(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする